絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
NKEのロゴ

NKE

自動機を構成する「エアチャック」「スライドシリンダ」「コンベア」等の機器ユニットや、I/Oデータ通信の大量配線の煩わしさを解消する「省配線機器ユニライン」、既存設備や環境の予知保全・異常監視を簡単に行うことができる簡単IoT化ユニット「れんら君」の設計・製造・販売している。「エアチャック」は1974年から、「省配線機器」は1987年から製造販売しており、長年の信頼と実績がある。

会社情報
会社名NKE株式会社
設立1969/08/14
所在地〒612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町366-1
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Airsapo(エアサポ) NKEAirsapo(エアサポ)NKE
22,980税込25,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
腰部に特化した超小型のアシストスーツです。 背面に取り付けられた16本の人工筋肉の力で、今までにはない腰への集中アシストを実現しています。 腰に巻くだけで簡単に装着でき、アシストのON/OFFやも微妙な力の調整も、人工筋肉に入れる空気の量で簡単に調整できます。
用途腰痛予防、疲労軽減
エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH90BシリーズNKE
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
汎用れんら君 NKE汎用れんら君NKE(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個(90g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
SSL/TLS対応れんら君 NKESSL/TLS対応れんら君NKE
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約80出力点数出力1点入力点数入力2点電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
UNCM-RP11用端子台オプション NKEUNCM-RP11用端子台オプションNKE
7,998税込8,798
1個(210g)
5日以内出荷
用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
れんら君多点タイプ NKEれんら君多点タイプNKE(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個(110g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
SSL/TLS対応無線れんら君 NKESSL/TLS対応無線れんら君NKE
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE位置検出スイッチ CH91B用 2個入りNKE
21,980税込24,178
1セット(2個)
6日以内出荷
CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP230シリーズNKE
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH10シリーズNKE
29,980税込32,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
出力付きれんら君 NKE出力付きれんら君NKE
39,980税込43,978
1個(90g)
当日出荷から6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点(リレー接点)開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
CO2れんら君 NKECO2れんら君NKE
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
(新型コロナ対策商品)。 換気目安や熱中症危険度のモニタ表示とメール通知を行います。 二酸化炭素濃度の数値を目で見てわかるようにモニタ表示する事で、室内の換気状態の見える化や換気のタイミングを計るのに最適です。 特定の濃度を超えた時にメールでお知らせする機能が付いており、また前日の状態記録をグラフ付きで日々メール通知する事もできます。 400日分の状態記録を自動保存しているため、過去の推移も確認できます。 温度センサや湿度センサも内蔵されており、熱中症やインフルエンザの警戒レベル表示も可能です。 その他、音センサや人感センサも内蔵し、一覧でグラフ化された画像で確認する事ができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスや店舗、公共施設など、人が集まる場所の換気状態の見える化に。 空調機器を動かしながら換気のタイミングを計る用途に。仕様メール:各種イベント成立時送信 / 定期送信(前日データ)外形寸法(mm)幅122×奥行122×高さ42(センサ除く)出力警報ブザー、本体LED表示電源電圧(V)AC100(アダプタ付き)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露無きこと)有線LAN10/100Mbps(自動判別)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)
位置検出スイッチ CH10Y用 NKE位置検出スイッチ CH10Y用NKE
4,598税込5,058
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10Y用のスイッチです。
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10X用 NKE位置検出スイッチ CH10X用NKE
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10用 NKE位置検出スイッチ CH10用NKE
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP300AシリーズNKE
79,980税込87,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
出力付きアナログれんら君 NKE出力付きアナログれんら君NKE
69,980税込76,978
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
カウンターれんら君 NKEカウンターれんら君NKE
66,980税込73,678
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55消費電力(W)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
アナログれんら君 NKEアナログれんら君NKE
73,980税込81,378
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
CO2れんら君 HDMI出力 NKECO2れんら君 HDMI出力NKE
66,980税込73,678
1個
欠品中
一目で二酸化炭素濃度が分かる室内CO2モニタリング機器!。環境表示が簡単に!。測定データの確認がカンタン。警報ブザーやメールでお知らせ。過去400日分の状態記録を自動保存。ネット環境がなくても安心
エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKEエディスイッチ取付金具 CH10L用NKE
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
CH10L用のエディスイッチ取付金具です。