カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NKE
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • GSユアサ(3)
  • 三菱電機(1)
  • セルスター(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • 古河電池(1)
  • アイホン(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • タカコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml1208」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSL/TLS対応無線れんら君 NKE

    SSL/TLS対応無線れんら君

    NKE
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 汎用れんら君 NKE

    汎用れんら君

    NKE(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ml1220特集