カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NKE
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- GSユアサ(3)
- シャープ(1)
- セルスター(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- 古河電池(1)
- アイホン(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- タカコム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fml1208」の検索結果

SSL/TLS対応無線れんら君
NKE¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)