malcom取扱い終了
スパイラルポンプセンサーを取り入れた共軸2重円筒型回転粘度計です。くせの強い流体を再現性よく、しかも連続測定が可能。デジタルでPa・s表示。ユーザーによる校正可能。
仕様標準回転数N:10rpm±5%(PM-2A):40rpm±5%(PM-2B、PM-2C)他に認意の回転数(10、20、30、40、50、60)に可変・ずり速度D:0.6×Nsec-1(PM-2A)、1.2×Nsec-1(PM-2B):4.8×Nsec-1(PM-2C)・繰返し精度:±3%・重量:640g(PM-2A)、740g(PM-2B、PM-2C)・電源:ACアダプター100V、ニッカド1.2V×6 充電式