カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,793)
  • オフィスサプライ(260)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,514)
  • メカニカル部品/機構部品(371)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(512)
  • 空調・電設資材/電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(1,158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(4,591)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,979)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(185)
  • 以上(201)
  • 以上(204)
  • 以上(209)
価格
  • 1,500円以下(924)
  • 1,500-10,000円(2,267)
  • 10,000-50,000円(5,934)
  • 50,000-100,000円(19,948)
  • 100,000円以上(45,961)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
73,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
599税込659特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
389税込428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00廣杉計器(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)廣杉計器(30件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器(7件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000廣杉計器(3件のレビュー)
309税込340特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00廣杉計器(4件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00廣杉計器(6件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
...