カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • リニアシャフト(1)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • スペーサー(2)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(187)
  • ノーブランド(128)
  • TAKIGEN(タキゲン)(88)
  • コクヨ(26)
  • 岩田製作所(152)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • エスコ(608)
  • (16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(309)
  • 大同メタル工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(2,841)
  • SMC(1,891)
  • 三木プーリ(675)
  • NSK(日本精工)(342)
  • コガネイ(342)
  • 三菱電機(342)
  • KANA(片山チエン)(339)
  • 大阪魂(283)
  • アズワン(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ15」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種類平ワッシャー
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00廣杉計器
529税込582特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 廣杉計器ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱温度(℃)1300材質アルミナ96種類平ワッシャー形状両面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)廣杉計器(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
当日出荷
材質シリコンゴム灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱) 廣杉計器ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱)廣杉計器
12,980税込14,278
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャー
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 15mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 15mm廣杉計器
64税込70
1個
3日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×15対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-420153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-420153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品廣杉計器
12,880税込14,168
1袋(50個)
8日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(50個)
8日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600Cシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600Cシリーズ廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600TCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600TCシリーズ廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)14取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
配管 φ150特集