カテゴリ

  • 機構部品(316)
  • ねじ・ボルト・釘(252)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(27)
  • RS PRO(531)
  • エスコ(351)
  • SMC(286)
  • 大阪魂(220)
  • WURTH ELEKTRONIK(189)
  • PISCO(ピスコ)(156)
  • NORGREN(152)
  • ミニター(129)
  • TRUSCO(106)
  • 潤工社(104)
  • 千代田通商(102)
  • Festo(102)
  • 三興マテリアルサプライ(99)
  • MAC8(マックエイト)(86)
  • TAKIGEN(タキゲン)(76)
  • アソー(69)
  • 日本モレックス(molex)(61)
  • フジトク(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(565)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 10mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
489税込538特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
黄銅 スペーサー(四角) / AQB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(四角) / AQB-E廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) CE-2000Nシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) CE-2000Nシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角・絶縁型) / BDB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角・絶縁型) / BDB-E廣杉計器
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...