カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- トヨタ(7)
- サンドビック(5)
- アサヒ工具(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Kawasaki(3)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- シャープ(2)
- ワゴジャパン(2)
- 三菱ふそう(2)
- ニッサン(2)
- シグマアルドリッチ(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- アズワン(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「250-502」の検索結果
特価

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)3日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,698税込¥1,8681袋(50個)3日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥20,980税込¥23,0781袋(320個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(320個)3日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応