カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • 三木プーリ(13)
  • BULGIN(11)
  • RS PRO(9)
  • brembo(8)
  • Festo(7)
  • 黒田精工(4)
  • サカエ(4)
  • トヨタ(3)
  • onsemi(3)
  • 共立(2)
  • CKD(2)
  • 新ダイワ(2)
  • スズキ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ワイドミュラー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-204」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
18,980税込20,878
1袋(200個)
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(200個)
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(200個)
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(200個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)