カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- SMC(16)
- ユタカ(Crown)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Igus(イグス)(11)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- TRUSCO(4)
- TORAY(東レ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ダイハツ(4)
- トリニティ(4)
- 加茂精工(KAMO)(4)
- 岩田製作所(3)
- スズキ(3)
- 象印チェンブロック(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2510-002」の検索結果
特価

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2510-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか3日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)3日以内出荷から57日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥15,980税込¥17,5781袋(200個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(200個)3日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応