カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • (34)
  • トヨタ(24)
  • 日野自動車(9)
  • DUCATI(9)
  • BMW(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ホンダ(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ミツビシ(5)
  • CKD(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • HARLEY-DAVIDSON(4)
  • KTM(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ニッサン(3)
  • いすゞ自動車(3)
  • スズキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48403」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PRM-210484-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRM-210484-00ストレート(1列)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRM-410484-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRM-410484-00(1列)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRM-220484-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRM-220484-00ストレート(2列)廣杉計器
3,298税込3,628
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
44,980税込49,478
1袋(320個)
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ピンヘッダー(ピン) PRM-420484-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRM-420484-00(2列)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(10個)
9日以内出荷
寸法H(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
65,980税込72,578
1袋(320個)
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…275材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN