カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(98)
  • 大阪魂(4,830)
  • エスコ(440)
  • TRUSCO(401)
  • OSG(オーエスジー)(246)
  • 清水製作所[継手](178)
  • 岩田製作所(174)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • NACHI(不二越)(165)
  • グーリング(158)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(155)
  • 八幡ねじ(146)
  • イマオコーポレーション(124)
  • 京セラ(119)
  • brembo(119)
  • 日産ネジ(115)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(114)
  • 水本機械製作所(99)
  • 三菱マテリアル(98)
  • 岡崎精工(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器(7件のレビュー)
599税込659特価
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)廣杉計器(30件のレビュー)
559税込615特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)廣杉計器(3件のレビュー)
529税込582
1パック(14個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン6(PA)半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) 廣杉計器ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)廣杉計器(3件のレビュー)
569税込626特価
1パック(17個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平ワッシャー
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット TENT(PTFE) 廣杉計器六角ナット TENT(PTFE)廣杉計器
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE白色不透明ねじ山種類メートル並目
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス形状ストレート定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
529税込582
1パック(5個)
翌々日出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理3価クロメート
黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
六角両雄ねじスペーサー ESB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角両雄ねじスペーサー ESB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
429税込472特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm廣杉計器
119税込131
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサーBSU-H(SUS304) 廣杉計器六角スペーサーBSU-H(SUS304)廣杉計器
419税込461
1個
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)6材質SUS304
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)廣杉計器
8,798税込9,678
1箱(300個)
翌々日出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ピンヘッダー(ピン) PSS-410553-00(H=5.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410553-00(H=5.5)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5.5
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×35ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm廣杉計器
169税込186
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 廣杉計器六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)14ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 廣杉計器六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)廣杉計器
29,980税込32,978
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)14ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(小箱)廣杉計器
18,980税込20,878
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
六角ボルト TEBT(PTFE) 廣杉計器六角ボルト TEBT(PTFE)廣杉計器
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質PTFE白色不透明頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)廣杉計器
24,980税込27,478
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)10ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地