カテゴリ
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(1)
- ホンダ(206)
- トヨタ(193)
- SMC(54)
- 三菱ふそう(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- Kawasaki(16)
- サンエス(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- スバル(11)
- ミツビシ(10)
- 日野自動車(9)
- グーリング(8)
- KITACO(8)
- 河村電器産業(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- スズキ(6)
- SONY(ソニー)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「51202」の検索結果
特価

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(14個)当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応