カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- INAX(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- 日本ドライブイット(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「LF-415」の検索結果

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥8,088税込¥8,8971袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Fシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥5,798税込¥6,3781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥6,898税込¥7,5881袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,998税込¥8,7981袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥6,698税込¥7,3681袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥6,488税込¥7,1371袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応