カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 椿本チエイン(2)
- ヤガミ(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- 八興(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「btc8」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥10,980税込¥12,078特価1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-42074,FSM-42074B黄銅:FSM-42052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105