カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • ホンダ(61)
  • MARWI(53)
  • Memoria(メモリア)(47)
  • COOLER MASTER(8)
  • TCL(6)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(6)
  • RIDEA(5)
  • ジェイケイ・プラン(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • Electro Harmonix(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 摂津金属工業(4)
  • unitech(4)
  • グルマンディーズ(4)
  • Lista(4)
  • Andaseat(アンダシート)(4)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(4)
  • TORQ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) FRM-21058-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-21058-00ストレート(1列)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-41086-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-41086-00(1列)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-410565-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-410565-00(1列)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-420566-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-420566-00(2列)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-420565-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-420565-00(2列)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-42086-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-42086-00(2列)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-410566-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-410566-00(1列)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRM-22058-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRM-22058-00ストレート(2列)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
寸法H(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
PCT製品 ピンヘッダー / FRM-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRM-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
28,980税込31,878
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
43,980税込48,378
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)5.8表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN