カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 堀内機械(22)
- MICROCHIP(11)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- SMC(2)
- 日東工業(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コングスバーグ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ワイドミュラー(1)
- 正和(1)
- FIMAP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fsr02」の検索結果
特価

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42057-00(2列)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列)
廣杉計器¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列)
廣杉計器¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41057-00(1列)
廣杉計器(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷から46日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥9,498~税込¥10,448~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSR-42057ナイロン:FSR-42085材質(コンタクト)リン青銅:FSR-42057黄銅:FSR-42085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)8.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105