カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fss-41035-03」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
20,980税込23,078
1袋(320個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085樹脂部:黒熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ