カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- クリナップ(11)
- SMC(7)
- 椿本チエイン(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- エレコム(1)
- 長野計器(1)
- MASTERTOOL(1)
- マイセック(1)
- ウッドワン(1)
- 三信化工(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- MILAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ibg」の検索結果
特価

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,888~税込¥7,577~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ
廣杉計器¥6,488~税込¥7,137~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥9,288~税込¥10,217~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥9,498~税込¥10,448~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8