カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(1)
- 雅(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- VISHAY(5)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- リヒトラブ(1)
- 栃木屋(1)
- 東洋技研(1)
- 中央精機(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「l2102」の検索結果
特価

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)2表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105