カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 機構部品(30)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(1,127)
- 十川ゴム(60)
- TRUSCO(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- エスコ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- OSG(オーエスジー)(28)
- ムラテックKDS(18)
- MAC8(マックエイト)(17)
- 八幡ねじ(16)
- サンワサプライ(15)
- 日光化成(14)
- ANEX(13)
- ジーエルサイエンス(13)
- TDT(田野井)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 三木プーリ(9)
- サイマコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「m2.6 5」の検索結果

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)
廣杉計器¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000DEシリーズ(M=3 ピッチ0.5/M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3・メネジ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6/#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000DNシリーズ(M=3 ピッチ0.5/M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3/M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00
廣杉計器(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) 平ワッシャー BW-0000-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥639~税込¥703~1袋(50個)当日出荷から19日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)4内径m(Φmm)2.6
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥4,298~税込¥4,728~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応