カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- SMC(40)
- 三ツ星ベルト(8)
- AXYGEN(4)
- マザーツール(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- フジ矢(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- カーシーカシマ(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- 創建(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「mts8」の検索結果

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥4,498税込¥4,9481袋(50個)9日以内出荷から31日以内出荷寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥4,498税込¥4,9481袋(50個)9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)9日以内出荷寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)9日以内出荷から57日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応