カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- オカムラ(岡村製作所)(558)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- azbil(旧:山武)(3)
- ステッドラー(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- TOTO(1)
- 電成興業(1)
- SBS(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- AIS (エイ・アイ・エス)(1)
- LIAN LI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pb036」の検索結果

PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥26,980~税込¥29,678~1袋(320個)9日以内出荷から61日以内出荷色樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥29,980税込¥32,9781袋(320個)9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN