カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(46)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- PISCO(ピスコ)(374)
- 鹿島化学金属(UKB)(131)
- 大阪魂(30)
- エスコ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 日進(15)
- ホーザン(14)
- アズワン(11)
- LV ENDMILL(11)
- testo(テストー)(10)
- コクゴ(9)
- TRUSCO(8)
- フロンケミカル(7)
- sensepeek(7)
- 八幡ねじ(6)
- RS PRO(6)
- AZLA(アズラ)(6)
- ヤマト産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「peek」の検索結果

ワッシャー(PEEKセットワッシャー) PES-0000-00
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)7日以内出荷材質PEEKd2.7種類セットワッシャーD8内径(Φmm)2.7外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト
廣杉計器¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ
廣杉計器¥2,880~税込¥3,168~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,490~税込¥3,839~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ピークねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥4,298~税込¥4,728~1袋(50個)ほか7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-500シリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ピークねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器¥8,098~税込¥8,908~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器¥3,500~税込¥3,850~1袋(50個)ほか7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)ほか7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BRPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ピークねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ピークねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-E セットナベ小ネジ
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)7日以内出荷材質ピークねじ径M3頭部形状なべワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応