カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- ホンダ(27)
- 京セラ(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ユタカメイク(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pg515」の検索結果

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Gシリーズ
廣杉計器¥5,688税込¥6,2571袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥6,798税込¥7,4781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,688税込¥8,4571袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥6,598税込¥7,2581袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥6,498税込¥7,1481袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,898税込¥8,6881袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)