カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- コガネイ(38)
- KTC(26)
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- PROMOTE(プロモート)(10)
- PackStyle(パックスタイル)(5)
- コクヨ(4)
- 城東テクノ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ELPA(2)
- 大見工業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 東洋技研(2)
- トーグ安全工業(2)
- AirTAC(2)
- ダイレオ(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- 倉敷化工(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「psl-1」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(320個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)2.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)2表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105