カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psr-410256-40」の検索結果
特価

ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥729税込¥8021袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質(樹脂部)PBT4830色(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105