カテゴリ
- 制御機器(90)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- ノーブランド(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- オークラ輸送機(3)
- ケージーパルテック(3)
- BEAMS(ビームス)(3)
- 日野自動車(3)
- プラス[家具](3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 前澤化成工業(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- イトーキ(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- AirTAC(2)
- 大阪魂(2)
- 東京富士商会(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
「pss4」の検索結果
特価

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)1.5
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,288~税込¥5,817~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105