カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • Zebra Technologies(2)
  • アソー(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • brembo(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-2208」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22080-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22080-00ストレート(2列)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
79,980税込87,978
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
yt-208t特集