カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(496)
  • SMC(386)
  • MAZDA(マツダ)(320)
  • 三木プーリ(207)
  • ダイヤトレンド(153)
  • 大阪魂(72)
  • 三菱電機(55)
  • 日野自動車(50)
  • ホンダ(49)
  • エスコ(46)
  • 伊東電機(43)
  • (41)
  • TRUSCO(37)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ナブテスコサービス(35)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](34)
  • ニッサン(34)
  • OSG(オーエスジー)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-42」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-410426-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-410426-00廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)廣杉計器(3件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ピンヘッダー(ソケット) FRS-410425-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-410425-00廣杉計器
679税込747
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス仕様連結形状ストレート寸法H(mm)6定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN接触抵抗(mΩ)20MAX材質(コンタクト)黄銅
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42035-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42035-00(2列)廣杉計器
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から29日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5)廣杉計器
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42057-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42057-00(2列)廣杉計器
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(本体)ナイロン色(本体)熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290燃焼性本体/UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ソケット) FRS-420426-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-420426-00廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-400S 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-400S廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420703-00(H=7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420703-00(H=7)廣杉計器
659税込725
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)7
ピンヘッダー(ピン) PRS-420314-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420314-00廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420603-00(H=6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420603-00(H=6)廣杉計器
629税込692
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)6
ピンヘッダー(ピン) PSS-420753-00(H=7.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420753-00(H=7.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)7.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-420653-00(H=6.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420653-00(H=6.5)廣杉計器
629税込692
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6.5
ナイロン/PBT製品 ピンヘッダー/FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器ナイロン/PBT製品 ピンヘッダー/FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
11日以内出荷
材質(本体)FSS-42059-02~09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02~09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PRS-420843-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420843-00廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
9日以内出荷
寸法H(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRS-420354-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420354-00廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420553-00(H=5.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420553-00(H=5.5)廣杉計器
789税込868
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)5.5
ピンヘッダー(ソケット) FRS-420425-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-420425-00廣杉計器
969税込1,066
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420903-00(H=9) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420903-00(H=9)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)9
ピンヘッダー(ピン) PSS-420853-00(H=8.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420853-00(H=8.5)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.5
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42041-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42041-00廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-421253-00(H=12.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-421253-00(H=12.5)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)12.5
ピンヘッダー(ピン) PRS-420623-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420623-00廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42031-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42031-00廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRS-420404-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420404-00廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-422003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-422003-00(H=20)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20
ピンヘッダー(ピン) PRS-421533-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-421533-00廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)15.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420803-00(H=8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420803-00(H=8)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-420166-00(H=1.6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-420166-00(H=1.6)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)1.6
ピンヘッダー(ピン) PSS-421003-00(H=10) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-421003-00(H=10)廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)10
ピンヘッダー(ピン) PSS-421753-00(H=17.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-421753-00(H=17.5)廣杉計器
949税込1,044
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)17.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-421503-00(H=15) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-421503-00(H=15)廣杉計器
889税込978
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)15