カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • TRUSCO(17)
  • omron(オムロン)(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • KTC(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • カネミツ(7)
  • 三洋工具(7)
  • オーティス(7)
  • サカセ化学工業(6)
  • NACHI(不二越)(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • 東芝ライテック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s212」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
1袋(50個)
取扱停止中
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
1袋(50個)
取扱停止中
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
1袋(50個)
取扱停止中
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
1袋(50個)
取扱停止中
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
1袋(50個)
取扱停止中
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
1袋(50個)
取扱停止中
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(1件のレビュー)
1袋(50個)
取扱停止中
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(1件のレビュー)
1袋(50個)
取扱停止中
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1袋(50個)
取扱停止中
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1NE 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1NE 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1袋(50個)
取扱停止中
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1袋(50個)
取扱停止中
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-212003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-212003-00(H=20)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)20
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-21(T〇)ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-21(T〇)ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(100個)
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105