カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 岩田製作所(4)
- タカノ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 南海工業(3)
- GB[制御機器](3)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- ダイニチ工業(2)
- モトユキ(2)
- VSテクノロジー(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- カーメックス(1)
- 協育歯車(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s2514」の検索結果

基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷から9日以内出荷形状アングル種類丸型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応