カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • ワルター(30)
  • brembo(26)
  • 大阪魂(17)
  • 日東工器(16)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • ツツミ工業(11)
  • サンドビック(10)
  • アイ電子技研(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • ビックス(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • SOUL(ソウル)(5)
  • Fishiman(フィッシュマン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列)廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-212073-00(H=20.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-212073-00(H=20.7)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20.7
ピンヘッダー(ピン) PSM-220224-00(H=2.2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-220224-00(H=2.2)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2.2
ピンヘッダー(ピン) PSM-220673-00(H=6.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-220673-00(H=6.7)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6.7
ピンヘッダー(ピン) PSM-220223-00(H=2.2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-220223-00(H=2.2)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.2
ピンヘッダー(ピン) PSM-220273-00(H=2.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-220273-00(H=2.7)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2.7
ピンヘッダー(ピン) PSM-220274-00(H=2.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-220274-00(H=2.7)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2.7
ピンヘッダー(ピン) PSM-222073-00(H=20.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-222073-00(H=20.7)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)20.7
LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
43,980税込48,378
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…275材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
43,980税込48,378
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)5.8表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ピンヘッダー(ピン) PSM-220523-00(H=5.2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-220523-00(H=5.2)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)5.2
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(200個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105