カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • 大阪魂(27)
  • ボーセイ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 山洋電気(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • PEM(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ファブエース(4)
  • エスコ(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • 日野自動車(3)
  • KTC(2)
  • トップ工業(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-41」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列)廣杉計器
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-410236-00(H=2.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-410236-00(H=2.3)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.3
ピンヘッダー(ピン) PSM-410233-00(H=2.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-410233-00(H=2.3)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.3
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ピンヘッダー(ソケット) FSM-41075-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-41075-00(1列)廣杉計器
419税込461
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-410336-00(H=3.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-410336-00(H=3.3)廣杉計器
849税込934
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)3.3
ピンヘッダー(ピン) PSM-410333-00(H=3.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-410333-00(H=3.3)廣杉計器
889税込978
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)3.3
ピンヘッダー(ピン) PSM-410833-00(H=8.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-410833-00(H=8.3)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)8.3
ピンヘッダー(ピン) PSM-411583-00(H=15.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-411583-00(H=15.8)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)15.8
ピンヘッダー(ピン) PSM-411083-00(H=10.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-411083-00(H=10.8)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)10.8
ピンヘッダー(ピン) PSM-412083-00(H=20.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-412083-00(H=20.8)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)20.8
ピンヘッダー(ピン) PSM-410533-00(H=5.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-410533-00(H=5.3)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)5.3
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ