カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(1)
- SMC(31)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- NAKATAKI(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SAMTEC(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ALPSystems(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sm2-20」の検索結果

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)
廣杉計器¥549~税込¥604~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列)
廣杉計器¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥18,980~税込¥20,878~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105