カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- カワムラサイクル(25)
- SMC(22)
- サカエ(18)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- RG(レーシングギア)(6)
- タカチ電機工業(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 永興電機工業(3)
- 関東カメラ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 日東工業(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- マクセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sr43」の検索結果

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-43085-00(3列)
廣杉計器¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)8.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105