カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(2)
- 進和化学工業(SHINWA)(55)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- KHK(小原歯車工業)(42)
- ジーベック(35)
- WR’S(ダブルアールズ)(26)
- NACHI(不二越)(23)
- イハラサイエンス(23)
- 椿本チエイン(13)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 住商モンブラン(8)
- 岩田製作所(7)
- 三洋工具(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- スーパーツール(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「ss-22」の検索結果
特価

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥17,980~税込¥19,778~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)4.3表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,498~税込¥7,148~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105