カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • タカチ電機工業(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FURUNO(2)
  • 関西マリーン(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ケナメタル(1)
  • ジーベック(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • LEC(レック)(1)
  • JAPPY(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • 大和電業(1)
  • マイサイエンス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-222」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(100個)
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20