カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(1)
- ERECTA(エレクター)(34)
- ホンダ(17)
- 東洋国際(14)
- BAHCO(バーコ)(9)
- 三洋工具(8)
- SIEMENS(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- トヨタ(5)
- 京セラ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- GEMS SENSORS(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アルインコ(2)
- コノエ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ss210」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)ほか3日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)4.3表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-21(T〇)ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105