カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • BIGM(丸山製作所)(247)
  • 三木プーリ(74)
  • ISA(72)
  • CKD(62)
  • AFAM(アファム)(48)
  • アイビッグ(40)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • ホンダ(23)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • コクヨ(15)
  • 岩田製作所(14)
  • 岡田装飾金物(14)
  • TRUSCO(12)
  • ハーティング(12)
  • DEUTSCH(7)
  • KITACO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t041」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085樹脂部:黒熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
279税込307特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(100個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085樹脂部:黒熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
18,980税込20,878
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
29,980税込32,978
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(mm)5.0材質(本体)アルミ
PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(100個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質PTFE白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(100個)ほか
11日以内出荷から76日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト廣杉計器(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T廣杉計器(3件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト廣杉計器
499税込549
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト廣杉計器
6,698税込7,368
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000ボルト (ガス抜用穴付) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000ボルト (ガス抜用穴付)廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(2個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000-T廣杉計器
769税込846
1袋(10個)
8日以内出荷
ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(10個)
8日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0400-T 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0400-T廣杉計器
699税込769
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(10個)
9日以内出荷
種別全ねじ材質PTFE頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットボルト / PEBT-0000-T 廣杉計器ピーク セットボルト / PEBT-0000-T廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000B六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000B六角穴付ボルト廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(10個)
8日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(2個)
8日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000-T廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷
種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジPFAボルト) FABT-0000六角ボルト 廣杉計器樹脂ネジPFAボルト) FABT-0000六角ボルト廣杉計器
6,088税込6,697
1袋(10個)
8日以内出荷
材質PFA頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応