カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- ParkerTAIYO(48)
- 東洋国際(45)
- オチアイ(25)
- BMC[バイク用品](24)
- 重松製作所(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- POSH Faith(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- JTC(13)
- 大阪魂(12)
- 東芝ライテック(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ALCANhands(11)
- ALBA(アルバ)(11)
- コクヨ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- 住まいスタイル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「tw2」の検索結果

基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2508-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2515-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2020-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2015-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥2,088~税込¥2,297~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2012-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2008-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,688~税込¥1,857~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2006-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2004-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00,HTW-2515-00
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)9日以内出荷から46日以内出荷ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2005-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷から31日以内出荷寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)ほか9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2.54定格電流(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2510-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2506-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2014-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,288~税込¥1,417~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-20058-00P,HTW-2010-00P
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)9日以内出荷ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,888~税込¥7,577~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応