カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- ParkerTAIYO(48)
- IDEC(和泉電気)(21)
- オチアイ(20)
- エスコ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KITACO(5)
- チバ・テクノ(5)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- 日本ハートビル工業(4)
- リベルタ(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「tw25」の検索結果

基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2508-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2515-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00,HTW-2515-00
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)9日以内出荷から46日以内出荷ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間定格電流(A)3表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2510-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2506-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応