カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 東芝ライテック(5)
- イマオコーポレーション(1)
- 岡本工機(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- 高島産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「u-2506」の検索結果
特価

金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S
廣杉計器¥7,698税込¥8,4681袋(50個)当日出荷から8日以内出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品
廣杉計器¥7,098税込¥7,8081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セットナベ小ネジ(RW付) / U-R RoHS2対応品
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)
廣杉計器¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品
廣杉計器¥8,398税込¥9,2381袋(50個)8日以内出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)ピッチ(mm)0.45表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品
廣杉計器¥2,898税込¥3,1881袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型)/BRU
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S
廣杉計器¥7,298税込¥8,0281袋(50個)8日以内出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型)/ARU
廣杉計器¥5,798税込¥6,3781袋(50個)8日以内出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂