カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(3)
  • ダイヤトレンド(28)
  • 七星科学研究所(21)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • アルインコ(11)
  • 三菱電機(7)
  • AG(赤川器物製作所)(7)
  • ESTERA(7)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • エレコム(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • カネ大白木屋(6)
  • イシハシ精工(5)
  • 三木プーリ(5)
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • JTC(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • エスコ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-202」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2020-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2020-00( ピッチ2.00mm)2列廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
7,598税込8,358
1袋(100個)
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応