カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 東海
- IDEC(和泉電気)(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- PIAA(4)
- オーム電機(3)
- Canon(3)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- マキタ(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- エレコム(1)
- 京セラ(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- 日立(1)
- 理研計器(1)
- ハリケーン(1)
- GMB(1)
- JTC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DXアンテナ(1)
- ブランドをもっと見る
「hs001g」の検索結果
特価

水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)
東海¥19,980税込¥21,9781箱(2個)5日以内出荷から9日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式