カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東海
- モノタロウ(1)
- イスカル(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
「mc32l」の検索結果

TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)
東海¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準