台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。ワークの固定に。
材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼締付トルク(N・m)10(取付時)
着座センサー、空圧式/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、高さ調整型/着座面:球面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、先端部ピン形/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、高さ調整型/着座面:セレーション付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染RoHS指令(10物質対応)対応