グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、両側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
Tグリップ/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応