カテゴリ

  • 機構部品(97)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(62)
  • BIGM(丸山製作所)(1,220)
  • オカムラ(岡村製作所)(575)
  • 廣杉計器(258)
  • 大阪魂(214)
  • 岩田製作所(177)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
  • TRUSCO(110)
  • EKチェーン(93)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • エスコ(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(64)
  • ペンギンワックス(60)
  • 椿本チエイン(56)
  • MIYOSHI(小西製作所)(56)
  • 八幡ねじ(54)
  • ユシロ化学工業(51)
  • ホーザン(50)
  • リンレイ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18l」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
649税込714
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
629税込692特価
1個
当日出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
879税込967
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、両側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、両側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
719税込791
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
81税込89
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
649税込714
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状N-F/Gアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
249税込274
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
当日出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,198税込7,918
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状NRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
259税込285
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状B-F/Aアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/楕円形カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/楕円形カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、DIN6321/位置決め台座ピン、DIN6321A型公差l1=h9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、DIN6321/位置決め台座ピン、DIN6321A型公差l1=h9Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質工具鋼/焼入れ/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整エレメント Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応