カテゴリ
- 機構部品(35)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(235)
- SMC(200)
- 三菱電機(94)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- MAZDA(マツダ)(34)
- CKD(26)
- 大洋製器工業(26)
- エスコ(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- NACHI(不二越)(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- トヨタ(13)
- 渡辺電機工業(12)
- イスカル(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ホンダ(9)
- 大阪魂(9)
- 三共製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「21-003d」の検索結果

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥989税込¥1,0881個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098税込¥2,3081個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート/セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,298税込¥6,9281個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)寸法h1(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500税込¥3,8501個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,798税込¥8,5781個18日以内出荷最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500~税込¥3,850~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998税込¥4,3981個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198税込¥4,6181個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理寸法t(mm)3寸法l(mm)13適合ねじM4寸法d2(mm)4.5寸法d4(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷最高温度(℃)100材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,798~税込¥8,578~1個18日以内出荷最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷最高温度(℃)100材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個18日以内出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応